Cheie unghiulară hexagonală, lungă nichelată 2,5 mm

Cod articol: 626105 2,5
La cerere
În stoc
855 livrabil imediat
  • Material: Oţel crom-vanadiu

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel crom-vanadiu
Lungimea tijei 115×21 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626105 2,5
EAN / GTIN 4045197921581

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L conform DIN ISO 2936 L, suprafeţe frontale prelucrate plan şi teşite. Oţel crom-vanadiu, complet călit (dur).
Suprafaţă nichelată.

Notă:

HOLEX Şurubelniţă unghiulară disponibilă în eShop-ul nostru, inclusiv cu dimensiuni în inch (Cod 626108 şi Cod 626128).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături