Wkrętaki kątowe 6-kątne, z końcówką sferyczną chromowane, sześciokąt: 3mm

Nr art.: 626063 3
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
749 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 23 mm; 74 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 3 mm
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626063 3
EAN / GTIN 7610733218899
Numer producenta PB 212.3

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.