Zestaw wkrętaków kątowych 6-kątnych, z końcówką sferyczną chromowane, liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 626065 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
529 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną tak
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Wersja odsadzone
Liczba narzędzi 9
Cechy szczególne, Do śrub z gniazdem 6-kątnym Końcówka sferyczna
Z wielkościami 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626065 9
EAN / GTIN 7610733218950
Numer producenta PB 212.H-10

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Końcówka sferyczna z możliwością stosowania pod kątem 30°.
Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana.

W dostawie:

Po 1 kluczu nr 626063: wielk. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego