Klucze trzpieniowe, 6-kątne niklowany, 6 - kątne: 1,3mm

Nr art.: 626037 1,3
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
31 040 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

6 - kątne (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

sześciokąt 1,3 mm
długość ramion 41×13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak 6-kątny
powierzchnia niklowany
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626037 1,3
EAN / GTIN 4045197912473
Numer producenta 626037 1,3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

powierzchnia niklowana.
kątowy uchwyt wg DIN 911 / DIN ISO 2936, stal chromowo-wanadowa, powierzchnie czołowe płaskie, krawędzie fazowane.Powierzchnia niklowana.