Insexnyckel förnicklad 1,3 mm

Art-nr: 626037 1,3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 541 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 1,3 mm
skänkellängd 41×13 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förnicklad
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 626037 1,3
EAN/GTIN 4045197912473

Benämning

Utförande:

Förnicklad yta.
Vinklat skaft enligt DIN 911/DIN ISO 2936. Krom-vanadinstål, plana och fasade ändytor.

Anmärkning:

HOLEX vinkelskruvdragare, även i tumdimensioner, finns hos vår eShop (nr 626039 och nr 626042).
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
    sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen