• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Klucze trzpieniowe, 6-kątne lakierowane proszkowo, sześciokąt: 6mm

Nr art.: 626034 6
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
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

sześciokąt (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym
z końcówką sferyczną nie
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana
Kolor Czerwony
Wersja odsadzone
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 626034 6
EAN / GTIN 7610733200818
Numer producenta PB 210.6 RE

Opis

Wykonanie:

Trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne.
Powierzchnia niklowana, chromowana i lakierowana proszkowo; łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.