{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Liczba elementów | 9 szt. | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | lakierowane proszkowo; niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Wersja | odsadzone | |
| Liczba narzędzi | 9 | |
| Z wielkościami | 1,5 mm; 10 mm; 2 mm; 2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Brak | |
| Zawartość | Zestaw / asortyment |
| Numer artykułu | 626050 9 | |
| EAN / GTIN | 7610733085446 | |
| Numer producenta | PB 210.H-10 RB |