{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 3 szt. | |
| Szerokość materiału ściernego | 75 mm | |
| Długość materiału ściernego | 575 mm | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Kolor | Czerwony | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Taśmy ścierne | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | aluminium; Stal stopowa; drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy |
| Numer artykułu | 625940000 | |
| EAN / GTIN | 4007430160553 | |
| Numer producenta | 625940000 | |
| Numer L | L01760 100839 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |