Wkrętaki dla elektroników do śrub Torx® ESD, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625777 TX8
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
109 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym
Długość całkowita L 153 mm
Długość grotu l1 60 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; Obrotowa nasadka
Rodzaj uchwytu Uchwyt standardowy
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym TX8
Cechy szczególne, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625777 TX8
EAN / GTIN 7610733268641
Numer producenta PB 8124.B 8-60 ESD

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny wielokomponentowy chwyt z obrotową nasadką.
Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona.
Uchwyt monterski z przewodzącego tworzywa sztucznego, nadaje się do ESD.
Od wielk. TX6 profil Torx® z otworem do śrub z i bez trzpienia zabezpieczającego.

Zastosowanie:

Do szybkiego, precyzyjnego montażu elementów elektronicznych. Idealny również do precyzyjnej regulacji i dostrajania.