Elektronikai csavarhúzó Torx®-hoz ESD TX8

Cikkszám: 625777 TX8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Pengehossz 60 mm
Teljes hossz 153 mm
Profil Csavarhúzó furatos TORX® csavarokhoz
Penge anyaga PB Swiss Tools speciális ötvözet
Forgatható sapka igen
Furat a Torx® profilban igen
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 625777 TX8
EAN / GTIN 7610733268641
Gyártó száma 8124.B 8-60 ESD

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus többkomponensű nyél forgatható sapkával.
Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.
Szerszámnyél vezetőképes műanyagból, ESD-hez alkalmas.
TX6 Torx® profiltól furattal biztosító csapos és anélküli csavarokhoz.

Felhasználás:

Pontos, hatékony csavarozáshoz az elektronika területén. Ideális finom beállítási és beszabályozási munkálatokhoz.
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
    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz