Friction type ratchet with ring UD profile

Nr art.: 6255150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6255150
EAN / GTIN 4010886625514
Numer producenta 6255150
Numer L L60160 1452
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hexagon rings are available on request
  • Especially in steel construction and scaffolding
  • Flat shaft up to 30″, push-fit tube handle from 35″
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated
  • Explanation of the article number: 31 KR 16-32 = ratchet 31 K 16″ and insert ring 31 R 32 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Head height 1 [mm]: 18,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 44,6 mm
  • Insert ring double hexagon: 27
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: manganese-phosphated
  • Total length [inch]: 12
  • Total length [mm]: 305 mm
  • VDE certified: no