Wkrętaki do śrub Torx®, profil Torx®: TX50

Nr art.: 625400 TX50
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
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Długość całkowita L 270 mm
Długość grotu l1 150 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Seria multicraft
6-kąt do wspomagania kluczem tak
Właściwości uchwytu Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX50
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625400 TX50
EAN / GTIN 7610733087365
Numer producenta PB 6400.50-150

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „multicraft” bardzo poręczny, nawet w dłoniach zanieczyszczonych olejem. Grot ze specjalnego stopu PB Swiss Tools o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX27 z sześciokątem do wspomagania kluczem.