Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX50

Tuote nro.: 625400 TX50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja multicraft
Torx®-profiili TX50
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 270 mm
Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisteräs
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625400 TX50
EAN / GTIN 7610733087365
Valmistajan numero 6400.50-150

Kuvaus

Malli:

”multicraft”-kahva, mahdollistaa erittäin pitävän otteen myös öljyisillä käsillä. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX27 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin