Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Wkrętaki do śrub Torx®, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene TX25

Nr art.: 625330 TX25

Szczegóły produktu

Dane techniczne

profil Torx® TX25
długość grotu 120 mm
długość całkowita 225 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX® z otworem
materiał grotu Specjalny stop chromowo-wanadowy.
materiał uchwytu 2-komponentowe tworzywo Haptoprene
Rodzaj produktu Wkrętaki

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 625330 TX25

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene i rdzeniem ze szczególnie elastycznego, antyudarowego polipropylenu. Umożliwia przenoszenie wysokich momentów obrotowych nawet trzymany w wilgotnych albo tłustych dłoniach. Grot ze specjalnego stopu chromowo-wanadowego o wysokiej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia chromowana i niklowana, końcówka czerniona. Od rozm. TX30 z sześciokątem do wspomagania kluczem.

Zaleta:

Dzięki otw. w profilu Torx® nadaje się do śrub wpuszczanych z kołkiem zabezpieczającym.
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
    profil Torx® Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka