Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Torx®, avec manche bimatière en Haptoprene TX25

Réf.: 625330 TX25

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Profil Torx® TX25
Longueur lame 120 mm
Longueur totale 225 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis TORX® avec alésage
Matériau lame Acier spécial au chrome-vanadium
Matériau poignée Haptoprene bimatière
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 625330 TX25

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.

Avantage(s):

Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.
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
    Profil Torx® Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier