{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ nom. DC | 13 mm | |
| Materiał ostrza | HSS | |
| Norma | DIN 340 | |
| typ | N | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
| kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
| długość całkowita L | 205 mm | |
| Rodzaj produktu | Jobber drill |
| Numer artykułu | 625066000 | |
| EAN / GTIN | 4007430101051 | |
| Numer producenta | 625066000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |