{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | |
| z końcówką sferyczną | nie | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Długość ramion | 178 mm; 38 mm | |
| Powierzchnia | hartowana | |
| Kolor | Szare | |
| Wersja | odsadzone | |
| Kątowniki | 90 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® TR (Tamper Resistant) z kołkiem zabezpieczającym | TX30 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki kątowe | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 625060 TX30 | |
| EAN / GTIN | 4062406570279 | |
| Numer producenta | 625060 TX30 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |