L odvijač za Torx® s provrtom TX30

Artikl br.: 625060 TX30
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX30
Duljina krakova 178×38 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Materijal Krom-vanadij-čelik
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 625060 TX30
EAN / GTIN 4062406570279

Opis

Izvedba:

L odvijač; kaljen (tvrd i žilav). U čelično sivoj boji.

Prednost:

Zahvaljujući provrtu u Torx® profilu prikladan i za vijke sa sigurnosnim zatikom.

Materijal:

Krom-vanadij čelik.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu