Wkrętaki kątowe do śrub Torx®, z radełkowaniem, profil Torx®: TX8

Nr art.: 625037 TX8
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
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
Z końcówką sferyczną nie
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Długość ramion 103 mm; 20 mm
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 103 mm; 20 mm
Wersja odsadzone
Kątowniki 90
Właściwości uchwytu Radełkowanie
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. TX8
Z głowicą przegubową, Do śrub TORX® wewn. nie
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Końcówka czerniona
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Napęd Uchwyt
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 625037 TX8
EAN / GTIN 7610733281855
Numer producenta PB 3411.8

Opis

Wykonanie:

Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy). Specjalny stop PB Swiss Tools o bardzo dużej twardości i szczególnej odporności na obciążenia dynamiczne. Powierzchnia niklowana i chromowana. Końcówka czerniona.

Zaleta:

Radełkowanie wg ISO 13444 typ B zwiększa przyczepność w środowisku wilgotnym albo zanieczyszczonym olejem i tym samym zwiększa bezpieczeństwo.