{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Salida de velocidad | Para tornillos TORX® internos | |
| con cabeza esférica | no | |
| Material | acero especial / aleación especial | |
| Longitud de los lados | 103 mm; 20 mm | |
| Superficie | aplicación niquelada; cromado/a | |
| Longitud total L | 103 mm; 20 mm | |
| Modelo | acodadas | |
| Ángulo | 90 | |
| Tamaño de salida, Para tornillos TORX® internos | TX8 | |
| Con cabezal articulado, Para tornillos TORX® internos | no | |
| Particularidad, Para tornillos TORX® internos | Punta negra | |
| Diámetro de la cuchilla | 2,5 mm | |
| Tipo de producto | Llave allen | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 625037 TX8 | |
| EAN / GTIN | 7610733281855 | |
| Número del fabricante | PB 3411.8 |