{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, niebieskie | Niebieski brylantowy | |
| Kolor | niebieskie | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | tak | |
| Długość skrzyni | 1 164 mm | |
| Wysokość skrzyni | 598 mm | |
| Długość | 1 389 mm | |
| Szerokość | 890 mm | |
| Szerokość skrzyni | 831 mm | |
| Wysokość | 676 mm | |
| Wysokość bez rolek | 676 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 756 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej | 519 mm | |
| Nośność | 1 000 kg | |
| Pojemność | 500 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Właściwości | Zabezpieczenie przed przechyłem; Z cięgłem linkowym | |
| Zakres zastosowania | do materiałów stałych, |
| Numer artykułu | 6250 | |
| EAN / GTIN | 4017976656250 | |
| Numer producenta | 6250 | |
| Numer L | L90070 124 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |