{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur RAL | RAL 5007 | |
| Teinte, bleu | Bleu brillant | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | bennes basculantes | |
| Passages pour fourches | oui | |
| Dim. bac, longueur | 1 164 mm | |
| Dim. bac, hauteur | 598 mm | |
| Longueur | 1 389 mm | |
| Largeur | 890 mm | |
| Dim. bac, largeur | 831 mm | |
| Hauteur | 676 mm | |
| Hauteur sans galets | 676 mm | |
| Hauteur bords de déversement avec roulettes | 756 mm | |
| Hauteur bords de déversement | 519 mm | |
| Charge admissible | 1 000 kg | |
| Volume | 500 l | |
| Mécanisme de basculement | mode manuel | |
| Caractéristiques | sécurité antibasculement; avec câble | |
| Domaine d’utilisation | Pour matières solides |
| Référence article | 6250 | |
| EAN / GTIN | 4017976656250 | |
| Réf. fabricant | 6250 | |
| Article hors catalogue | L90070 124 | |
| Fabricant/personne responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |