Zestawy wkrętaków kątowych do śrub Torx®, długich z funkcją przytrzymywania, Liczba wkrętaków: 9

Nr art.: 624955 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
260 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba wkrętaków Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną nie
Liczba elementów 9 szt.
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; hartowana
Oznaczenie producenta 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Wersja odsadzone
Długość ramion 101 mm; 112 mm; 123 mm; 137 mm; 154 mm; 172 mm; 195 mm; 224 mm; 90 mm
Liczba narzędzi 9
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn. Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu Wkrętaki kątowe
Zestaw tak
Napęd Brak
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624955 9
EAN / GTIN 4013288193537
Numer producenta 05024470001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Stożkowy profil Torx® HF na ramieniu długim niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®. Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy).

Zaleta:

Wyszukiwarka narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorami po wielkościach umożliwia proste i szybkie wyszukiwanie.
Idealne do odkręcania i przykręcania śrub Torx® w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.

W dostawie:

Po 1 wkrętaku kątowym długim: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego