Set haakse stiftsleutels voor Torx®, lang met klemfunctie 9

Artikelnummer: 624955 9
op aanvraag
Op voorraad
193 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Aantal schroevendraaiers 9
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 624955 9
EAN/GTIN 4013288193537
Nummer fabrikant 05024470001

Omschrijving

Uitvoering:

Het conische Torx®-HF-profiel aan de lange arm houdt alle Torx®-schroeven goed vast. Gebogen schacht, volledig gehard (taaihard).

Voordeel:

ideaal voor het aanbrengen en vastdraaien van Torx®-schroeven op moeilijk bereikbare plaatsen.
‘Take it Easy’ Tool Finder met kleurcodering overeenkomstig de maten – voor het eenvoudig en snel vinden.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mangaangefosfateerd.

Levering:

resp. 1 haakse stiftsleutel lang: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Opgeborgen in: Kunststof houder