Wkrętak kątowy do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX8

Nr art.: 624940 TX8
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
178 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 967 L TORX® HF
profil Torx® TX8
długość ramion 76×16 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak do śrub TORX®
materiał stal chromowo-wanadowa
wykonanie chwytu kątowy
powierzchnia powłoka manganowo-fosforanowa
końcówka sferyczna na ramieniu długim nie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624940 TX8
EAN / GTIN 4013288104847
Numer producenta 05024160001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Stożkowy profil Torx® HF na ramieniu długim niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®. Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy).

Zaleta:

Idealne do odkręcania i przykręcania śrub Torx® w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.