Wkrętak kątowy do śrub TORX® z funkcją przytrzymywania, profil Torx®: TX25

Nr art.: 624940 TX25
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

profil Torx® Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon
Do śrub TORX® wewn.
z końcówką sferyczną
nie
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość ramion
104 mm; 21 mm
Powierzchnia
Powłoka manganowo-fosforanowa
Oznaczenie producenta
967 L TORX® HF
Wersja
odsadzone
Długość grotu l1
104 mm
Metoda produkcji
kute
Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn.
TX25
Cechy szczególne, Do śrub TORX® wewn.
Z funkcją przytrzymywania śruby
Rodzaj produktu
Wkrętaki kątowe
Zestaw
nie
Napęd
Uchwyt
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 624940 TX25
EAN / GTIN 4013288104885
Numer producenta 05024165001
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Stożkowy profil Torx® HF na ramieniu długim niezawodnie przytrzymuje wszystkie wkręty Torx®. Uchwyt wygięty, hartowany w całości (ciągliwo-twardy).

Zaleta:

Idealne do odkręcania i przykręcania śrub Torx® w trudno dostępnych miejscach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.