Insert ring for friction ratchet UD profile 28 mm

Nr art.: 6247130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Ratchet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6247130
EAN / GTIN 4010886624715
Numer producenta 6247130
Numer L L60160 5645
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Vanadium steel 31CrV3, manganese-phosphated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • diameter 1 [mm]: 39,6
  • Insert ring double hexagon: 28
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • REACH registration available: no
  • Surface: manganese-phosphated
  • Use/application: For 31 K 12
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 28