Wall panel for bench grinders

Nr art.: 623865000
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
Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Cały artykuł
Grubość materiału 4 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor szare
Rodzaj produktu Konsola
Długość 280 mm
Szerokość 290 mm
Wysokość 220 mm
Zakres zastosowania Regały

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623865000
EAN / GTIN 4061792226357
Numer producenta 623865000
Numer L L01760 184
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for all Metabo bench grinders up to disc -Ø 200 mm (built after 2010), except BS 200 Plus
  • Dimensions worktop: 280x200x4mm
  • Overall dimensions: 280x290x220mm