Wall panel for bench grinders 2010

Nr art.: 623862000
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
Kolor RAL RAL 7035
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Konsola
Długość 280 mm
Szerokość 90 mm
Wysokość 204 mm
Zakres zastosowania Wózki transportowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623862000
EAN / GTIN 4007430200228
Numer producenta 623862000
Numer L L01760 62
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Suitable for all Metabo bench grinders up to disc -Ø 200 mm (built after 2005), except BS 175, DS 250 D. Dimensions: 280 mm x 90 mm x 204 mm