{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozmiar napędu, Stempel czworokątny | 3/8 cala; 1/2 cala | |
| Średnica zewnętrzna D | 10 mm | |
| Średnica zewnętrzna, czworokątem zewnętrznym | 12,5 mm | |
| Rodzaj produktu | Adapter | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana | |
| Długość całkowita L | 36 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Stempel czworokątny | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym |
| Numer artykułu | 6236010 | |
| EAN / GTIN | 4010886623602 | |
| Numer producenta | 6236010 | |
| Numer L | L60160 1260 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |