• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Socket set 3/8″ 22 pcs hex 6-22 mm

Nr art.: 6235470

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za Sztuka (z VAT)
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Metoda wykonania kute
Liczba narzędzi 22
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia hartowana; powierzchnia chromowana
Zestaw tak
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6235470
EAN / GTIN 4010886623541
Numer producenta 6235470
Numer L L60160 244
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • With accessories made from GEDORE vanadium steel 31CrV3
  • Set U-3 with fine toothed, dial change ratchet
  • Set U-10 with reversible lever change ratchet
  • In GEDORE blue sheet steel case
  • Dimensions: 320 x 210 x 55 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 3/8″
  • Drive adaptor, square [metric]: 10,0 mm
  • REACH registration available: no
  • Total depth [mm]: 210 mm
  • Total height [mm]: 55 mm
  • Total width [mm]: 320 mm
  • VDE certified: no