Rubber grinding wheel 105 x 100 mm, P 60

Nr art.: 623510000
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
Rodzaj produktu Grinding wheel

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623510000
EAN / GTIN 4007430148483
Numer producenta 623510000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Rubber mix with silicone carbide abrasive grains
  • For removing small scratches. For bright shining, decorative longitudinal grinding of stainless steel and non-ferrous metals
  • Maximum speed: 2,700 /min; recommended speed: 1,400 /min

Cecha szcz.:

  • Width: 100 mm
  • Diameter: 105 mm
  • Grain size: P 60
  • Sales unit: 1