Nylon web grinding wheel 105 x 100 mm, P 60

Nr art.: 623486000
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
Zawartość 1 szt.
Średnica 105 mm
Szerokość tarczy 100 mm
Stopień rozdrobnienia średni
Maks. zalecana prędkość obrotowa 2 900 min-1
Maks. prędkość obrotowa 5 600 min-1
Podłoże ścierniwa włóknina
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami
Rozmiar ziarna (siatka) 60 siateczka
Do materiału aluminium; Stal stopowa; drewno
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Norma ISO 6344

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623486000
EAN / GTIN 4007430148247
Numer producenta 623486000
Numer L L01750 1072
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Elastic grain-coated nylon web for shadow-free tarnishing, satin-finish and polishing of special steel and non-ferrous metals
  • For use on wood to smooth surfaces
  • Maximum speed: 5,600 /min; recommended speed: 2,900 /min, Ø 115 mm: 2,600 /min

Cecha szcz.:

  • Width: 100 mm
  • Diameter: 105 mm
  • Grain size: P 60
  • Sales unit: 1