{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | Kształt walcowy | |
| Średnica | 105 mm | |
| Szerokość tarczy T | 100 mm | |
| stopień rozdrobnienia | bardzo drobne | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 3 200 min-1 | |
| Maks. prędkość obrotowa | 5 800 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | płótno | |
| Oznaczenie producenta | Lamellenschleifrad 105x100 mm, P 240 | |
| Kolor | Brązowy; Szare | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 240 siateczka | |
| Do materiału | stal | |
| Norma | ISO 525 |
| Numer artykułu | 623482000 | |
| EAN / GTIN | 4007430148209 | |
| Numer producenta | 623482000 | |
| Numer L | L01760 100249 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |