SDS-max hammer drill bit Pro 4 SDS max Pro 4 / 16 x 340 mm

Nr art.: 623317000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 623317000
EAN / GTIN 4007430437761
Numer producenta 623317000
Numer L L01760 101671
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Unrivalled destructive force: Extremely robust and aggressive solid carbide S-blade
  • Constant high lifetime: Short head with large-volume dust channels for smooth transport of the drill dust, minimum generation of heat
  • Highest drilling speed: Inclined auxiliary cutting edges for aggressive drill progress
  • Optimum centring: Drill-active centering point for optimum guidance when drilling in concrete and armoured concrete
  • Precise drilling hole diameters: innovative wear indication (indicator for dimensional conformance)
  • Vibration Control: optimised vibration values - ideal for the hardest applications on the construction site
  • For use in concrete, masonry, natural stone

Cecha szcz.:

  • Working length 200 mm
  • Diameter: 16 mm
  • Total length: 340 mm
  • Sales unit: 1