Czworokątny klucz nasadowy, rozwartość klucza: 17mm

Nr art.: 623100 17
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Człon Do śrub z gniazdem 4-kątnym
Długość całkowita L 315 mm
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Norma DIN 248
Oznaczenie producenta 248
Metoda produkcji kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 17 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 4-kątnym 30 mm
Powierzchnia hartowana; wersja czerniona
Zestaw nie
Napęd Czworokąt zewnętrzny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623100 17
EAN / GTIN 4020772040062
Numer producenta 40063
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Wykonanie:

Klucz kuty, hartowany.

Norma:

DIN 248.

Materiał:

Stal specjalna, odpuszczana przy oksydowaniu.