Ostrza KONVEX 623 Szlif specjalny, 10 Sztuka

Nr art.: 623.50
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
Rodzaj produktu Blade

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 623.50
EAN / GTIN 4002632908507
Numer producenta 623.50
Numer L L60170 297
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Ostrze wypukłe MARTOR nr 623 to wysokiej jakości ostrze stalowe. Jest bardzo ostre i posiada dwie użyteczne krawędzie tnące, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Ostrze ma 46,5 mm długości, 10,5 mm szerokości i 0,65 mm grubości. Ostrze wypukłe nr 623 jest dostępne w opakowaniach po 10 sztuk pod numerem zamówienia 623.50. Szlif: specjalny; Fazowanie ostrza: pojedyncze; Właściwości ostrza: dwustronne; Materiał podstawy: stal

Cecha szcz.:

  • Kształt ostrza: Ostrze do gratowania
  • Liczba otworów w ostrzu: Ostrze z 1 otworem
  • Materiał podstawy: Stal
  • Ostrze ze stali nierdzewnej: Nie
  • Szlif ostrza: Specjalny
  • Ściegi ostrza: Pojedyncze
  • Ostrze bezpieczne (zaokrąglone końcówki): Nie
  • Liczba ostrzy tnących: 2
  • Ostrza tnące: Podwójne