• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Socket 1/4″ UD profile 14 mm

Nr art.: 6226720
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny C6,3
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 14 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 19,7 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia chromowanie na matowo
Długość całkowita 25 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6226720
EAN / GTIN 4010886622674
Numer producenta 6226720
Numer L L60160 4897
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated
  • Chrome-vanadium steel, matt chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 25.0 mm
  • Insert Ø 1: 19,7 mm
  • Insertion depth [mm]: 11,0 mm
  • Insertion Ø 2: 18,0 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 20 mm
  • Total length [mm]: 25 mm
  • Total width [mm]: 20 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 14