• Szanowni Klienci, ze względu na święta w Niemczech, w dniach 3-6 kwietnia 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Ladder section bright aluminium 10 rungs Bright aluminium

Nr art.: 62265
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
ilość stopni 10
materiał Aluminium
wykonanie stopnia Rung
Rodzaj produktu Lean-to ladder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62265
EAN / GTIN 4031405622654
Numer producenta 062265
Numer L L90110 541
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Conductor width 520 mm
  • Rung spacing: 280 mm
  • Spar dimensions: 60 x 25 mm
  • Rung dimension: 30 x 30 mm
  • Rung rung version: Anodized aluminum and polished aluminum ribbing rungs, galvanized steel and stainless steel perforated rungs

Cecha szcz.:

  • External width: 520 mm
  • Column height: 60 mm
  • Length: 2800 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Load capacity: 150 kg
  • Installation required: To be fitted with a tool
  • Step/rung spacing: 280 mm
  • Number of steps/rungs: 10 rungs
  • Step/rung height: 30 mm
  • Step/rung depth: 30 mm
  • Step width: 470 mm
  • Step Execution: Rungs