Impact socket 1/2″ TX E10

Nr art.: 6223110
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6223110
EAN / GTIN 4010886622315
Numer producenta 6223110
Numer L L60160 5223
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • GEDORE special steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Actuation type: machine-operated
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/2″
  • Drive adaptor, square [metric]: 12,5 mm
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Insert length: 38,0 mm
  • Insert Ø 1: 15,0 mm
  • Insertion depth [mm]: 9,0 mm
  • Insertion Ø 2: 25.0 mm
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • Screw dimension [mm]: 9,42 mm
  • Screw dimension: M8
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 38 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 TX (outside): E10