Contact point M 2,5mm / 21mm / 2mm

Nr art.: 62158
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
Czujniki pomiarowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 62158
EAN / GTIN 4031452621587
Numer producenta 62158
Numer L L40460 182
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

bore of body 2 mm, contact point t.c. pin Ø 2 mm, length = 10 mm, thread M 2,5