{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym | 46 mm; 50 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Napęd | Brak | |
| Człon | Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym |
| Numer artykułu | 6213660 | |
| EAN / GTIN | 4010886621363 | |
| Numer producenta | 6213660 | |
| Numer L | L60160 3871 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |