Tubular box spanner 22x24 mm

Nr art.: 6212420
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja proste
Metoda wykonania kute
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 22 mm; 24 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal ulepszana cieplnie.
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita 192 mm
Zestaw nie
Napęd Brak
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6212420
EAN / GTIN 4010886621240
Numer producenta 6212420
Numer L L60160 1647
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Hollow shaft, in tubular steel, DIN 2391 seamless, hardened, made from material C35, chrome-plated
  • With hole for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately)
  • * not standardised
  • *not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 26 D: 14
  • 26 RS: 3
  • Insertion depth 1: 16.0 mm
  • Insertion depth 2: 19,0 mm
  • Material: C35
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 30 mm
  • Total length [mm]: 192 mm
  • Total width [mm]: 33 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 22 x 24