Impact extension 1/4″ 50 mm

Nr art.: 6201140
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Do zastosowania maszynowego tak
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Cechy szczególne, czworokątem zewnętrznym Quick Release
Rodzaj produktu Przedłużka
Materiał stal specjalna / stop specjalny
Powierzchnia wersja czerniona
Długość całkowita L 50 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon czworokątem zewnętrznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6201140
EAN / GTIN 4010886620113
Numer producenta 6201140
Numer L L60160 4065
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

GEDORE special steel, gun-metal finish

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Drive square [inch]: 1/4″
  • Fuse: Locking ring and pin
  • Material: steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 6,3 mm
  • Surface: burnished
  • Total length [mm]: 50 mm
  • VDE certified: no