• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

TBS 18 LTX BL 5000 Cordless drywall screwdriver

Nr art.: 620063540
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
Prędkość obrotowa, min. 0 min-1
Liczba dołączonych akumulatorów 2 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 4 Ah
Prędkość obrotowa, maks. 5 000 min-1
Oznaczenie producenta TBS 18 LTX BL 5000
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Zielony; czerwony; czarny
Rodzaj produktu Wkrętarka specjalna
Maks. moment obrotowy (materiały miękkie) 6 Nm
Prędkość obrotowa 1
Rodzaj uchwytu narzędziowego HEX (E 6,3)
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 72 dB
Konstrukcja silnika Silnik bezszczotkowy
Cechy szczególne / wyposażenie Zwarta konstrukcja; Z hakiem do paska; Ze światłem LED
Masa całkowita 1,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 620063540
EAN / GTIN 4061792206335
Numer producenta 620063540
Numer L L01760 100106
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • The expert among the cordless drywall screwdrivers with high speed for fast screwdriving in series of gypsum plasterboard
  • Autostart: Screwdriver starts automatically when pressed against a surface for comfortable, economical working
  • Unique Metabo brushless motor for quick work progress and highest efficiency, ideal for screwdriving in series
  • Light, compact screwdriver with ergonomic shape for precise guidance and power transmission in the screw axis
  • Compact and light design for comfortable one-hand operation
  • Selectable ″Impuls″ mode for precise driving in of protruding screws without having to remove he depth guide
  • Precise driving of screws by virtue of finely adjustable depth guide and low-noise claw clutch
  • With screwdriver magazine SPEED FIX 57 for fast, precise screwdriving in series, can be removed without any tools
  • Magazine for processing standard screw strips with 25-57 mm long screws
  • Integrated working light to illuminate the contact area
  • Handy belt hook, can be fixed either on the right or left side
  • With metaBOX, the intelligent solution for transport and storage
  • Many brands, one battery pack system: This product can be combined with all 18V battery packs and chargers of the CAS brands: www.cordless-alliance-systems.com

    Scope of delivery
  • Screwdriver magazine SPEED FIX 57, Depth guide, Magnetic bit holder 1/4″ (6.35 mm), Phillips screwdriver bit, size 2/25 mm, Belt hook, 2 LiHD Battery packs (18 V/4.0 Ah), Charger ASC 55 ″AIR COOLED″, metaBOX 145 L

Cecha szcz.:

  • Battery pack capacity: 2 x 4 Ah
  • Battery voltage: 18 V
  • Type of battery pack: LiHD
  • Weight with battery pack: 1.3 kg
  • Weight without battery pack: 0.9 kg
  • No-load speed: 0 - 5000 /min
  • Maximum torque - soft: 6 Nm
  • Uncertainty of measurement K: 3 dB(A)
  • Sound pressure level: 72 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 83 dB(A)
  • Bit retainer: Innensechskant 1/4″ (6,35 mm)