Otwarte klucze oczkowe, dwustronne, rozwartość klucza: 10X12mm

Nr art.: 619200 10X12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
56 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wersja odsadzone
Materiał Chromowa stal stopowa
Długość całkowita L 160 mm
Norma DIN 3118; ISO 3318
Powierzchnia Zaokrąglone; chromowanie na podłożu niklowym
Kątowniki 10
Metoda wykonania kute matrycowo
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 10 mm; 12 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 19,5 mm; 22,5 mm
Rodzaj produktu Klucz do śrub
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym; Do śrub z łbem 6-kątnym
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 619200 10X12
EAN / GTIN 4018754021918
Numer producenta 41081012
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo ze wzmocnionym pierścieniem szczególnie stabilne wąskie pola tolerancji rozwartości klucza. Główki odsadzone o kąt 10°.
Poręczny uchwyt profilowy 2-teowy. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły, klucz lekki i poręczny. Do wielk. 12×14 mm z pierścieniem 6-kątnym − od wielk. 14×17 mm z 6-kątem podwójnym.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.