• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Otevřený oboustranný očkový klíč, Rozměr klíče: 10X12mm

Artiklové číslo: 619200 10X12
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
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení zalomené
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Celková délka L 160 mm
Norma DIN 3118; ISO 3318
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Úhel 10
Výrobní proces zápustkově kované
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm; 12 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 19,5 mm; 22,5 mm
Druh produktu Klíče
Pohon Nedostupné
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 619200 10X12
EAN / GTIN 4018754021918
Číslo výrobce 41081012
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný, se zesíleným očkem, proto je obzvláště stabilní, přesné tolerance rozměrů klíče. Hlavy zalomené o 10°.
S ergonomickou profilovanou dvojitou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly, obzvláště praktický a lehký. Do velikosti 12×14 mm s 6-hranným kroužkem od velikosti 14×17 mm s dvojitým 6-hranem.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, vrstva chromovaná na nikl.