Screwdriver bit socket 1″ in-hex 24 mm

Nr art.: 6181440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Slotted bit

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6181440
EAN / GTIN 4010886618141
Numer producenta 6181440
Numer L L60160 4013
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174, with locking pin
  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated
  • * not standardised

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 25,5 mm
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1″
  • Drive adaptor, square [metric]: 25.0 mm
  • Fuse: Pin lock
  • Insert-Ø Drive: 48 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Total length [mm]: 90 mm
  • Total width [mm]: 48 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 24