Reversible ratchet 1″ 810 mm

Nr art.: 6180550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Min. kąt roboczy 11,25 stopni
Długość 810 mm
Rozmiar napędu 1 cal
Rodzaj produktu Grzechotki
Liczba zębów (zatrzask) 32
Metoda przełączania kierunku obrotów Dźwignia przełączająca
Napęd czworokąt
Materiał narzędzia Stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia narzędzia powierzchnia chromowana
Norma DIN 3122
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6180550
EAN / GTIN 4010886618059
Numer producenta 6180550
Numer L L60160 143
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Acc. to DIN 3122, ISO 3315
  • With recessed lever change, locks in middle position
  • Return angle 11.25 degrees
  • Push-fit bar handle no. 2187 G
  • For hand-operated sockets and accessories with square drive as per DIN 3120 - D 25, ISO 1174 with locking pin
  • GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Design: complete
  • Drive square [inch]: 1″
  • Fuse: Pin lock
  • Locking type: Locking in middle position
  • Material: Chrome-vanadium steel 31CrV3
  • Number of teeth: 32
  • Push button release: no
  • Ratchet head height: 61,5 mm
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 25 mm
  • Surface: chrome-plated
  • Swing back angle: 11,25 °
  • Switching type: Shift lever
  • Total length [mm]: 810 mm
  • VDE certified: no