• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Screwdriver bit socket 1/4″ in-hex 6 mm

Nr art.: 6178490
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 1/4 cala
Średnica zewnętrzna 6,3 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 6 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z gniazdem 6-kątnym 12 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia Powłoka manganowo-fosforanowa; powierzchnia chromowana
Długość całkowita 28 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z gniazdem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6178490
EAN / GTIN 4010886617847
Numer producenta 6178490
Numer L L60160 1076
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Square drive as per DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, with ball retaining groove
  • Hand-operated, knurled grip
  • Chrome-plated
  • Bit in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated
  • * not standardised
  • Chrome-vanadium steel

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Centre length: 16.0 mm
  • diameter 1 [mm]: 12,0
  • Drive adaptor, square [imperial]: 1/4″
  • Drive adaptor, square [metric]: 6,3 mm
  • Fuse: Ball catch groove
  • Insert length: 28,0 mm
  • Insert Ø 1: 12,0 mm
  • Insert-Ø Drive: 12 mm
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 28 mm
  • Total width [mm]: 12 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 6